Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6412732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673336639
Réf. Sonepar
00553333663
Réf. Fournisseur
6412732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


