Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673338183
Réf. Sonepar
00553333818
Réf. Fournisseur
6412351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


