Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6411651

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337582

Réf. Sonepar

00553333758

Réf. Fournisseur

6411651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot