Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6412752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673336691
Réf. Sonepar
00553333669
Réf. Fournisseur
6412752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


