Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673338152
Réf. Sonepar
00553333815
Réf. Fournisseur
6412341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K


