Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673336967
Réf. Sonepar
00553333696
Réf. Fournisseur
6410142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


