Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410145

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336974

Réf. Sonepar

00553333697

Réf. Fournisseur

6410145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU DALI IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE