Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338329
Réf. Sonepar
00553333832
Réf. Fournisseur
6412535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


