Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410331

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337100

Réf. Sonepar

00553333710

Réf. Fournisseur

6410331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot