Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6411832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673337711
Réf. Sonepar
00553333771
Réf. Fournisseur
6411832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


