Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673337131
Réf. Sonepar
00553333713
Réf. Fournisseur
6410341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


