Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410532

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337322

Réf. Sonepar

00553333732

Réf. Fournisseur

6410532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot