Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673337315
Réf. Sonepar
00553333731
Réf. Fournisseur
6410531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


