Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673338275
Réf. Sonepar
00553333827
Réf. Fournisseur
6412451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


