Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673337988
Réf. Sonepar
00553333798
Réf. Fournisseur
6412152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE