Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6411755

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337698

Réf. Sonepar

00553333769

Réf. Fournisseur

6411755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot