Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6414051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673336776
Réf. Sonepar
00553333677
Réf. Fournisseur
6414051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


