Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673337353
Réf. Sonepar
00553333735
Réf. Fournisseur
6410542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


