Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410242

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673337056

Réf. Sonepar

00553333705

Réf. Fournisseur

6410242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE