Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673337063
Réf. Sonepar
00553333706
Réf. Fournisseur
6410245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU DALI IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


