Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673338367
Réf. Sonepar
00553333836
Réf. Fournisseur
6414431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


