Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673338084
Réf. Sonepar
00553333808
Réf. Fournisseur
6414335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


