Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6414731

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673336868

Réf. Sonepar

00553333686

Réf. Fournisseur

6414731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE