Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338107
Réf. Sonepar
00553333810
Réf. Fournisseur
6414342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


