Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411031

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673338787

Réf. Sonepar

00553333878

Réf. Fournisseur

6411031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot