Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6412632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673339517
Réf. Sonepar
00553333951
Réf. Fournisseur
6412632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


