Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411052

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673338855

Réf. Sonepar

00553333885

Réf. Fournisseur

6411052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot