Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673340254
Réf. Sonepar
00553334025
Réf. Fournisseur
6413341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


