Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673339173
Réf. Sonepar
00553333917
Réf. Fournisseur
6411341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


