Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338978
Réf. Sonepar
00553333897
Réf. Fournisseur
6411232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


