Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338602
Réf. Sonepar
00553333860
Réf. Fournisseur
6410931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


