Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673340100
Réf. Sonepar
00553334010
Réf. Fournisseur
6413251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


