Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673339753
Réf. Sonepar
00553333975
Réf. Fournisseur
6413752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


