Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6411241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338992
Réf. Sonepar
00553333899
Réf. Fournisseur
6411241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K


