Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673339593
Réf. Sonepar
00553333959
Réf. Fournisseur
6413631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


