Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673338534
Réf. Sonepar
00553333853
Réf. Fournisseur
6410835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE


