Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6413651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673339654
Réf. Sonepar
00553333965
Réf. Fournisseur
6413651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


