Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6410841

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673338541

Réf. Sonepar

00553333854

Réf. Fournisseur

6410841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU DALI IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE