Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673340131
Réf. Sonepar
00553334013
Réf. Fournisseur
6414631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5263Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


