Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6415151

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673339111

Réf. Sonepar

00553333911

Réf. Fournisseur

6415151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 42° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot