Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CH - 6414841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673340520
Réf. Sonepar
00553334052
Réf. Fournisseur
6414841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


