Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM - 6415041

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673338725

Réf. Sonepar

00553333872

Réf. Fournisseur

6415041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

VAS300 ALU DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot