Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6110131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673398323
Réf. Sonepar
00553339832
Réf. Fournisseur
6110131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE


