Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6111635

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673333584

Réf. Sonepar

00553333358

Réf. Fournisseur

6111635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE