Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334239
Réf. Sonepar
00553333423
Réf. Fournisseur
6112352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


