Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112355

CopieCopie
Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673334246

Réf. Sonepar

00553333424

Réf. Fournisseur

6112355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

VAS300 ALU IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot