Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6112741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028565
Réf. Sonepar
00553302856
Réf. Fournisseur
6112741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6112741
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


