Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334208
Réf. Sonepar
00553333420
Réf. Fournisseur
6112342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9005 MAT NOIRE


