Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE - 6112745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 3007...3007 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673028589
Réf. Sonepar
00553302858
Réf. Fournisseur
6112745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
3007...3007 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6112745
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


