Cubispot - VAS300 ALU IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE - 6112535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673334369
Réf. Sonepar
00553112535
Réf. Fournisseur
6112535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6112535
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Vas300 alu irc>80 39w 5462lm 3000°k 28° + adaptateur - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


